※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
スチールカードリング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(5個)
1袋(10個)
1袋(5個)
内径(Φmm)
57
15
20
25
30
35
40
57
80
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
11332137
品番
TSKR-57
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
カチッとしたかみ合わせができます。
用途
書類・カードの綴り。
トラスコ品番
381-5737
材質
スチールニッケルメッキ
色
シルバー
内径(Φmm)
57
線径(Φmm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応