TRUSCO
TRUSCOの 掲示用品
TRUSCOの 掲示用小物
TRUSCOの マグネット用品
樹脂マグネットバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
11332320
品番
TMGB-200-W
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
裏面のマグネットは大きめの強力マグネットシートを使用していますのでしっかり留めることができ、スチール面を傷つけません。
A4のコピー用紙を約15枚留めることができます。
用途
チラシやポスターなど掲示に。
ホワイトボード・スチール棚・ロッカーなどへの用紙や書類の掲示に。
ホワイトボードを使っての会議や説明会などの際の資料の掲示に。
トラスコ品番
381-8109
材質
異方性マグネットシート、ABS樹脂
長さ(mm)
200
幅(mm)
33
厚さ(mm)
5
色
白
保持枚数
15枚
特性
強力