TRUSCO
TRUSCOの 掲示用品
TRUSCOの 掲示用小物
TRUSCOの マグネット用品
スケジュールボード(マグネットシートタイプ) 行程管理表
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
11332451
品番
TWMPC-LL
参考基準価格(税別)
¥15,170
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
特殊加工フィルム仕様で、印刷してある罫線や文字は消えません。
平面だけでなく、曲面にも吸着できます。
マグネット付ですので、ロッカーやキャビネットなど、スチール板への着脱が可能です。
付属品
マグネット式ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、マグネット式ペントレー1個
トラスコ品番
381-2089
材質
表面材:PET系フィルム、裏面材:マグネットシート
厚さ(mm)
0.8
色
白
寸法(縦×横)(mm)
900×1200
縦(mm)
900
横(mm)
1200
商品タイプ
行程管理表
注意
※商品をスチール面以外に貼り付けた場合は付属品は吸着しません。