まとめ買い メッシュベスト(ポケット付) フリーサイズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) 注文コード11332670 品番ICEMVBOX
参考基準価格(税別)¥68,310 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980
この商品は内容量など2種類から選べます 他の種類を見る

夏場は保冷剤、冬場はカイロ入れに便利な大サイズのポケットがベストの前後についています。
ポケットには面ファスナーが付いており、挿入物が飛び出しにくい作りになっています。
胴回りは両サイドにある面ファスナー付きベルトで調整ができます。
前面ファスナー仕様です。

用途暑さ対策、寒さ体温調整対策用インナーベストとして。 トラスコ品番433-6813 サイズフリー 肩幅(cm)42 着丈(cm)48 素材ポリエステル 胴回り(cm)92〜116
注意
※洗濯はできません。
※保冷剤は別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする