TRUSCO
TRUSCOの メガネ・ゴーグル・防災面
TRUSCOの 安全メガネ
TRUSCOの 2眼型 メガネ
二眼型セーフティグラス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11333187
品番
TSG-9901GN-H
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
高いデザイン性のツルがフィット感を実現。
超親水性コーティング採用で防曇最高クラスです。
柔らかいノーズパッド採用でフィット感抜群です。
UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
付属品
メガネ拭き
形状
二眼型
質量(g)
32
規格
ANSI規格品(Z87.1)
レンズ色
クリア
フレーム色
クリア
機能
防傷/防曇/マスク併用:可/メガネ併用:否/鼻あて:あり/紫外線カット:あり
材質(フレーム)
ナイロン
テンプル色
グリーン
材質(レンズ)
ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)
2.2