TRUSCO
TRUSCOの マスク保管用品
防塵マスク保管庫 12人用
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
11333939
品番
TD-12C
参考基準価格(税別)
¥93,430
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
防塵マスクを一括保管できる収納庫です。
アクリル扉タイプで衝撃にも強いプロ仕様です。
アジャスター付で、設置場所に合わせてレベルが調整できます。
上下共に取手のみでカギは付いていません。
用途
防塵マスクの保管に。
トラスコ品番
394-2324
幅(mm)
450
色
ホワイト
高さ(mm)
1200
奥行(mm)
350
収納数
マスク:12枚
収納枚数(枚)
マスク12(2列6段)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません