多人数用ロッカー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード11334061 品番SVW9K
参考基準価格(税別)¥117,220 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

手ぶらキー付なので、キーレスで管理ができます。
個人の荷物の管理が簡単にできます。
電池交換・配線工事等のわずらわしさや電源費用はかかりません。

付属品タオル掛 トラスコ品番561-3080 材質スチール(メラミン焼付塗装) オフホワイト 高さ(mm)1790 タイプ9人用 奥行(mm)515 間口(mm)900 1マス有効寸法(間口mm)248 1マス有効寸法(高さmm)535 ダイヤル錠式 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)248×465×535 1マス有効寸法(奥行mm)465
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする