廣杉計器
廣杉計器の 電子部品(オンボード)
廣杉計器の 機構部品(電子部品)
廣杉計器の 基板用コネクタ
ジャンパー JS-7(1.27mm ピッチ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
極数
2
仕様
ツマミ付
注文コード
11350824
品番
JS-72055
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
極数・仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
極数
2
種類
角型
コンタクト形状
メス
寸法H(mm)
5.5
仕様
ツマミ付
形状
ストレート
定格電流(A)
1
表面処理
Ni下地 金フラッシュ
絶縁抵抗(MΩ)
1000MIN
接触抵抗(mΩ)
30MAX
材質(コンタクト)
リン青銅
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
11350824
JS-72055
26355954
JS-72055
ジャンパー JS-7(1.27mm ピッチ)
廣杉計器
1袋(50個)
¥
2,198
税込
¥
2,418
内容量に違いがあります