廣杉計器
廣杉計器の 電子部品(オンボード)
廣杉計器の 機構部品(電子部品)
廣杉計器の 基板用コネクタ
基板用マウントパーツ(L型プラグ) JLS-2500( ピッチ2.54mm)1列
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全39種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11356765
品番
JLS-2504
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
極数
4
種類
丸型
コンタクト形状
オス
結線方法
基板実装
形状
アングル
寸法H(mm)
2.54
定格電流(A)
3
表面処理
金メッキ(ニッケル下地)
絶縁抵抗(MΩ)
1000MIN
接触抵抗(mΩ)
30MAX
材質(コンタクト)
黄銅
RoHS指令(10物質対応)
対応