曜日別特売
HB-4423 メガストーンコーティング ダイキャストIH対応深型フライパン パール金属 11376106

 

HB-4423 メガストーンコーティング ダイキャストIH対応深型フライパン パール金属 11376106
HB-4423 メガストーンコーティング ダイキャストIH対応深型フライパン パール金属 11376106

メガストーンコーティング ダイキャストIH対応深型フライパン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1枚注文コード11376106品番HB-4423
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

4層コーティングで特厚。耐摩耗試験100万回クリア。お手入れしやすい一体型。オール熱源対応。

材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:フェノール樹脂質量(g)609サイズ(cm)24寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×255×100表面処理ふっ素樹脂塗膜加工(内面)、焼付け塗装(外面)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする