アイウッド
アイウッドの 切断
アイウッドの 切断機用カッター(チップソー)
チップソー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11376465
品番
No.99733
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,947
販売価格(税別)
¥
2,679
バスケットに入れる
仕様
制振・消音レーザースリット入
材質
鉄
刃数
4:1組刃(交互刃4枚+平刃1枚)、40
色
ブルー
穴径(Φmm)
約20
外径(Φmm)
約125
刃厚(mm)
約1.2
適合材
強化石膏ボード、石膏ボード、ケイカル板、モイス等の切断の際に
コーティング
ブルーフッ素コーティング