日本レヂボン
日本レヂボンの ディスク研磨材
日本レヂボンの 研磨ディスク
研磨ディスク
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11376490
品番
SPN1002P-WA120-2PK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
用途
ディスクグラインダーでのサビ取りや被膜剥がしの際に
粒度
(砥材)WA/#120
寸法(mm)
100×2P×M10(外径×積層×ネジ径)
色
チャコールグレー
砥材
WA(白色アルミナ研削材)
質量(g)
約17
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15270
最高使用周速度(m/min)
80
外径(Φmm)
100