※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PMST OX RC(PT)1/8-28 Z-PRO 管用テーパねじ用高硬度鋼用ストレートタップ PMST OX RC YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 11376718 PMST OX RC(PT)1/8-28 Z-PRO 管用テーパねじ用高硬度鋼用ストレートタップ PMST OX RC YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 11376718

Z-PRO 管用テーパねじ用高硬度鋼用ストレートタップ PMST OX RC

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 11376718 品番 PMST OX RC(PT)1/8-28
参考基準価格(税別)¥7,810 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
材質HSS-P 形状下穴:通り|止り 質量(g)36 規格JIS 呼び寸法Rc 1/8-28 溝数4 下穴径(Φmm)8.1 山数28 ねじ長さ(mm)15 呼び1/8 全長L(mm)90 タップの種類HT(ハンドタップ) 表面処理OX 外径の基準寸法(mm)9.728 めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ 基準径長10.1 シャンク径d(Φmm)8 食付C(2.5P) シャンク長ls(mm)46 寸法lk(mm)四角部:9 シャンク四角部幅(mm)6
関連資料:(0.77MB)
注意
※TJRC010DPX
商品豆知識

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする