※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ハンドタップ
Z-PRO 管用テーパねじ用高硬度鋼用ストレートタップ PMST OX RC
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
11376736
品番
PMST OX RC(PT)3/8-19
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
材質
HSS-P
形状
下穴:通り|止り
質量(g)
118
規格
JIS
呼び寸法
Rc 3/8-19
溝数
4
下穴径(Φmm)
14.2
山数
19
ねじ長さ(mm)
21
呼び
3/8
全長L(mm)
100
タップの種類
HT(ハンドタップ)
表面処理
OX
外径の基準寸法(mm)
16.662
めねじの種類
Rc(PT):管用テーパねじ
基準径長
15.4
シャンク径d(Φmm)
14
食付
C(2.5P)
シャンク長ls(mm)
51
寸法lk(mm)
四角部:14
シャンク四角部幅(mm)
11
関連資料:
(0.77MB)
注意
※TJRC010DPX
商品豆知識
ハンドタップの種類
商品説明動画
参考になった