※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PMST OX RC(PT)1/2-14 Z-PRO 管用テーパねじ用高硬度鋼用ストレートタップ PMST OX RC YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 11376745 PMST OX RC(PT)1/2-14 Z-PRO 管用テーパねじ用高硬度鋼用ストレートタップ PMST OX RC YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 11376745

Z-PRO 管用テーパねじ用高硬度鋼用ストレートタップ PMST OX RC

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 11376745 品番 PMST OX RC(PT)1/2-14
参考基準価格(税別)¥30,100 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
材質HSS-P 形状下穴:通り|止り 質量(g)241 規格JIS 呼び寸法Rc 1/2-14 溝数4 下穴径(Φmm)17.6 山数14 ねじ長さ(mm)26 呼び1/2 全長L(mm)125 タップの種類HT(ハンドタップ) 表面処理OX 外径の基準寸法(mm)20.955 めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ 基準径長20.5 シャンク径d(Φmm)18 食付C(2.5P) シャンク長ls(mm)64 寸法lk(mm)四角部:17 シャンク四角部幅(mm)14
関連資料:(0.77MB)
注意
※TJRC010DPX
商品豆知識

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする