※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ハンドタップ
Z-PRO 管用テーパねじ用高硬度鋼用ストレートタップ PMST OX RC
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
11376770
品番
PMST OX RC(PT)1'-11
参考基準価格(税別)
¥79,700
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
材質
HSS-P
形状
下穴:通り|止り
質量(g)
769
規格
JIS
呼び寸法
Rc 1-11
溝数
5
下穴径(Φmm)
29
山数
11
ねじ長さ(mm)
33
呼び
1
全長L(mm)
160
タップの種類
HT(ハンドタップ)
表面処理
OX
外径の基準寸法(mm)
33.249
めねじの種類
Rc(PT):管用テーパねじ
基準径長
26.0
シャンク径d(Φmm)
26
食付
C(2.5P)
シャンク長ls(mm)
82
寸法lk(mm)
四角部:24
シャンク四角部幅(mm)
21
関連資料:
(0.77MB)
注意
※TJRC010DPX
商品豆知識
ハンドタップの種類
商品説明動画
参考になった