※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CAST CH P3 M8X1.25 C(3P) Z-PRO 鋳物用ストレートタップ クールホール CAST CH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 11376806 CAST CH P3 M8X1.25 C(3P) Z-PRO 鋳物用ストレートタップ クールホール CAST CH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 11376806

Z-PRO 鋳物用ストレートタップ クールホール CAST CH

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 11376806 品番 CAST CH P3 M8X1.25 C(3P)
参考基準価格(税別)¥6,290 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
仕様●ひっかかり率:85 材質HSS-P 形状下穴:通り|止り 質量(g)24 規格JIS 呼び寸法M8×1.25 等級P3 溝数3 下穴径(Φmm)6.85 山数1.25 ねじ長さ(mm)19 呼び8 全長L(mm)90 タップの種類HT(ハンドタップ) 表面処理コーティング めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)6.2 食付C(3P) シャンク長ls(mm)46 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;6.647、MAX:6.912 寸法lk(mm)四角部:8 シャンク四角部幅(mm)5
関連資料:(1.1MB)
商品豆知識

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする