※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CAST CH P4 M18X1.5 C(3P) Z-PRO 鋳物用ストレートタップ クールホール CAST CH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 11377025 CAST CH P4 M18X1.5 C(3P) Z-PRO 鋳物用ストレートタップ クールホール CAST CH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 11377025

Z-PRO 鋳物用ストレートタップ クールホール CAST CH

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 11377025 品番 CAST CH P4 M18X1.5 C(3P)
参考基準価格(税別)¥23,300 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
仕様●ひっかかり率:86 材質HSS-P 形状下穴:通り|止り 質量(g)156 規格JIS 呼び寸法M18×1.5 等級P4 溝数4 下穴径(Φmm)16.6 山数1.5 ねじ長さ(mm)33 呼び18 全長L(mm)125 タップの種類HT(ハンドタップ) 表面処理コーティング めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)14 食付C(3P) シャンク長ls(mm)64 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;16.376、MAX:16.676 寸法lk(mm)四角部:14 シャンク四角部幅(mm)11
関連資料:(1.1MB)
商品豆知識

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする