※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ハンドタップ
Z-PRO 鋳物用ストレートタップ クールホール CAST CH
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
11377111
品番
CAST CH P4 M22X1.5 C(3P)
参考基準価格(税別)
¥40,500
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
仕様
●ひっかかり率:86
材質
HSS-P
形状
下穴:通り|止り
質量(g)
270
規格
JIS
呼び寸法
M22×1.5
等級
P4
溝数
4
下穴径(Φmm)
20.6
山数
1.5
ねじ長さ(mm)
33
呼び
22
全長L(mm)
140
タップの種類
HT(ハンドタップ)
表面処理
コーティング
めねじの種類
M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)
17
食付
C(3P)
シャンク長ls(mm)
71
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;20.376、MAX:20.676
寸法lk(mm)
四角部:16
シャンク四角部幅(mm)
13
関連資料:
(1.1MB)
商品豆知識
ハンドタップの種類
商品説明動画
参考になった