※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AL-HT STI 1B 1/4W20 5P アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STI YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 11377190 AL-HT STI 1B 1/4W20 5P アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STI YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 11377190

アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STI

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 11377190 品番 AL-HT STI 1B 1/4W20 5P
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
呼び寸法STI 1/4W20 材質HSS 形状下穴:通り|止り 質量(g)17 規格JIS 等級I b 溝数4 山数20 ねじ長さ(mm)19 呼び1/4 全長L(mm)70 タップの種類HT(ハンドタップ) 外径の基準寸法(mm)7.976 めねじの種類W STI:ウイットねじ インサートコイル用 シャンク径d(Φmm)6.2 食付5P シャンク長ls(mm)36 寸法lk(mm)四角部:8 シャンク四角部幅(mm)5
関連資料:(1.33MB)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする