※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ハンドタップ
アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STI
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
11377251
品番
AL-HT STI 1B 7/16W14 5P
参考基準価格(税別)
¥7,160
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
呼び寸法
STI 7/16W14
材質
HSS
形状
下穴:通り|止り
質量(g)
63
規格
JIS
等級
I b
溝数
4
山数
14
ねじ長さ(mm)
26
呼び
7/16
全長L(mm)
88
タップの種類
HT(ハンドタップ)
外径の基準寸法(mm)
13.434
めねじの種類
W STI:ウイットねじ インサートコイル用
シャンク径d(Φmm)
10.5
食付
5P
シャンク長ls(mm)
45
寸法lk(mm)
四角部:11
シャンク四角部幅(mm)
8
関連資料:
(1.33MB)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品豆知識
ハンドタップの種類