※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AL-HT STI 1B L150 M10X1.25 5P ロングアルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) LS-AL-HT STI YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 11377409 AL-HT STI 1B L150 M10X1.25 5P ロングアルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) LS-AL-HT STI YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 11377409

ロングアルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) LS-AL-HT STI

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 11377409 品番 AL-HT STI 1B L150 M10X1.25 5P
参考基準価格(税別)¥12,100 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工 仕様●ひっかかり率:88 材質HSS 形状下穴:通り|止り 質量(g)73 規格JIS 呼び寸法STI M10×1.25 等級I b 溝数4 下穴径(Φmm)10.43 山数1.25 ねじ長さ(mm)26 呼び10 全長L(mm)150 タップの種類HT(ハンドタップ) 外径の基準寸法(mm)11.624 めねじの種類M STI:メートルねじ インサートコイル用 シャンク径d(Φmm)8.5 食付5P シャンク長ls(mm)50 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;10.271、MAX:10.483 寸法lk(mm)四角部:9 シャンク四角部幅(mm)6.5
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする