※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ハンドタップ
ロングアルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) LS-AL-HT STI
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
11377445
品番
AL-HT STI 1B L150 M12X1.25 5P
参考基準価格(税別)
¥14,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
用途
アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
仕様
●ひっかかり率:88
材質
HSS
形状
下穴:通り|止り
質量(g)
105
規格
JIS
呼び寸法
STI M12×1.25
等級
I b
溝数
4
下穴径(Φmm)
12.43
山数
1.25
ねじ長さ(mm)
26
呼び
12
全長L(mm)
150
タップの種類
HT(ハンドタップ)
外径の基準寸法(mm)
13.624
めねじの種類
M STI:メートルねじ インサートコイル用
シャンク径d(Φmm)
10.5
食付
5P
シャンク長ls(mm)
60
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;12.271、MAX:12.483
寸法lk(mm)
四角部:11
シャンク四角部幅(mm)
8
商品豆知識
ハンドタップの種類