※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HVSP P2 M2X0.4 C(2.5P) Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(メートルねじ用) HVSP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 11377515 HVSP P2 M2X0.4 C(2.5P) Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(メートルねじ用) HVSP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 11377515

Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(メートルねじ用) HVSP

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 11377515 品番 HVSP P2 M2X0.4 C(2.5P)
参考基準価格(税別)¥2,660 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
仕様●ひっかかり率:81 材質HSS 形状下穴:止り 質量(g)3 規格JIS 呼び寸法M2×0.4 等級P2 溝数2 下穴径(Φmm)1.65 山数0.4 ねじ長さ(mm)8 呼び2 全長L(mm)45 タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ) 表面処理OX めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)3 食付C(2.5P) シャンク長ls(mm)27 首下長ln(mm)15 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;1.567、MAX:1.679 寸法lk(mm)四角部:5 シャンク四角部幅(mm)2.5
関連資料:(3.11MB)
注意
※SY012MSEEXJ

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする