※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の スパイラルタップ
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(左ねじ) HVSP LH
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全43種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
11377865
品番
HVSP LH P3 8-36UNF C(2.5P)
参考基準価格(税別)
¥2,380
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
仕様
●ひっかかり率:79
材質
HSS
形状
下穴:止り
質量(g)
11
規格
JIS
呼び寸法
No.8-36UNF
等級
P3
溝数
3
下穴径(Φmm)
3.56
山数
36
ねじ長さ(mm)
7
呼び
No.8
全長L(mm)
70
タップの種類
SP(止り穴用スパイラルタップ)
表面処理
OX
めねじの種類
U LH:ユニファイねじ 左ねじ
シャンク径d(Φmm)
5.5
食付
C(2.5P)
シャンク長ls(mm)
40
首下長ln(mm)
23
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;3.404、MAX:3.606
寸法lk(mm)
四角部:7
シャンク四角部幅(mm)
4.5
関連資料:
(3.11MB)
注意
※1116102021
商品説明動画
参考になった