※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HVSP LH P3 10-32UNF C(2.5P) Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(左ねじ) HVSP LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 11377890 HVSP LH P3 10-32UNF C(2.5P) Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(左ねじ) HVSP LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 11377890

Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(左ねじ) HVSP LH

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 11377890 品番 HVSP LH P3 10-32UNF C(2.5P)
参考基準価格(税別)¥2,380 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
仕様●ひっかかり率:83 材質HSS 形状下穴:止り 質量(g)12 規格JIS 呼び寸法No.10-32UNF 等級P3 溝数3 下穴径(Φmm)4.11 山数32 ねじ長さ(mm)9 呼びNo.10 全長L(mm)70 タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ) 表面処理OX めねじの種類U LH:ユニファイねじ 左ねじ シャンク径d(Φmm)5.5 食付C(2.5P) シャンク長ls(mm)40 首下長ln(mm)24 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;3.963、MAX:4.165 寸法lk(mm)四角部:7 シャンク四角部幅(mm)4.5
関連資料:(3.11MB)
注意
※1116102021

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする