※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の スパイラルタップ
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(ユニファイねじ用) HVSP
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
11377926
品番
HVSP P4 5/16-24UNF C(2.5P)
参考基準価格(税別)
¥2,960
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
仕様
●ひっかかり率:84
材質
HSS
形状
下穴:止り
質量(g)
25
規格
JIS
呼び寸法
5/16-24UNF
等級
P4
溝数
3
下穴径(Φmm)
6.97
山数
24
ねじ長さ(mm)
19
呼び
5/16
全長L(mm)
90
タップの種類
SP(止り穴用スパイラルタップ)
表面処理
OX
めねじの種類
U:ユニファイねじ
シャンク径d(Φmm)
6.2
食付
C(2.5P)
シャンク長ls(mm)
46
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;6.782、MAX:7.035
寸法lk(mm)
四角部:8
シャンク四角部幅(mm)
5
関連資料:
(3.11MB)
注意
※SYU04KREEXJ
商品説明動画
参考になった