※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の スパイラルタップ
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(ユニファイねじ用) HVSP
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
11377978
品番
HVSP P4 1/2-13UNC C(2.5P)
参考基準価格(税別)
¥5,650
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
仕様
●ひっかかり率:85
材質
HSS
形状
下穴:止り
質量(g)
76
規格
JIS
呼び寸法
1/2-13UNC
等級
P4
溝数
3
下穴径(Φmm)
10.9
山数
13
ねじ長さ(mm)
26
呼び
1/2
全長L(mm)
110
タップの種類
SP(止り穴用スパイラルタップ)
表面処理
OX
めねじの種類
U:ユニファイねじ
シャンク径d(Φmm)
10.5
食付
C(2.5P)
シャンク長ls(mm)
56
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;10.592、MAX:11.023
寸法lk(mm)
四角部:11
シャンク四角部幅(mm)
8
関連資料:
(3.11MB)
注意
※SYU04KREEXJ
商品説明動画
参考になった