※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HVSP LH P4 M5X0.5 C(2.5P) Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(左ねじ) HVSP LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 11378057 HVSP LH P4 M5X0.5 C(2.5P) Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(左ねじ) HVSP LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 11378057

Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(左ねじ) HVSP LH

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 11378057 品番 HVSP LH P4 M5X0.5 C(2.5P)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,940 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様●ひっかかり率:81 材質HSS 形状下穴:止り 質量(g)12 規格JIS 呼び寸法M5×0.5 等級P4 溝数3 下穴径(Φmm)4.56 山数0.5 ねじ長さ(mm)9 呼び5 全長L(mm)70 タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ) 表面処理OX めねじの種類M LH:メートルねじ 左ねじ シャンク径d(Φmm)5.5 食付C(2.5P) シャンク長ls(mm)40 首下長ln(mm)25 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;4.459、MAX:4.599 寸法lk(mm)四角部:7 シャンク四角部幅(mm)4.5
関連資料:(3.11MB)
注意
※1116102021

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする