※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の スパイラルタップ
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(メートルねじ用) HVSP
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
11378145
品番
HVSP P5 M18X2 C(2.5P)
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
仕様
●ひっかかり率:88
材質
HSS
形状
下穴:止り
質量(g)
165
規格
JIS
呼び寸法
M18×2
等級
P5
溝数
4
下穴径(Φmm)
16.1
山数
2
ねじ長さ(mm)
33
呼び
18
全長L(mm)
125
タップの種類
SP(止り穴用スパイラルタップ)
表面処理
OX
めねじの種類
M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)
14
食付
C(2.5P)
シャンク長ls(mm)
64
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;15.835、MAX:16.21
寸法lk(mm)
四角部:14
シャンク四角部幅(mm)
11
関連資料:
(3.11MB)
注意
※SY012MSEEXJ
商品説明動画
参考になった