※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HVSP P4 7/16W14 C(2.5P) Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(ウイットねじ) HVSP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 11378215 HVSP P4 7/16W14 C(2.5P) Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(ウイットねじ) HVSP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 11378215

Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(ウイットねじ) HVSP

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 11378215 品番 HVSP P4 7/16W14 C(2.5P)
参考基準価格(税別)¥5,330 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
仕様●ひっかかり率:83 材質HSS 形状下穴:止り 質量(g)54 規格JIS 呼び寸法7/16W14 等級P4 溝数3 下穴径(Φmm)9.4 山数14 ねじ長さ(mm)26 呼び7/16 全長L(mm)110 タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ) 表面処理OX めねじの種類W:ウイットねじ シャンク径d(Φmm)8.5 食付C(2.5P) シャンク長ls(mm)56 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;9.048、MAX:9.508 寸法lk(mm)四角部:9 シャンク四角部幅(mm)6.5
関連資料:(3.11MB)
注意
※SYW02HQEEXJ

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする