※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HVSP P5 M22X2 C(2.5P) Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(メートルねじ用) HVSP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 11378407 HVSP P5 M22X2 C(2.5P) Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(メートルねじ用) HVSP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 11378407

Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(メートルねじ用) HVSP

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 11378407 品番 HVSP P5 M22X2 C(2.5P)
参考基準価格(税別)¥17,400 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
仕様●ひっかかり率:88 材質HSS 形状下穴:止り 質量(g)271 規格JIS 呼び寸法M22×2 等級P5 溝数4 下穴径(Φmm)20.1 山数2 ねじ長さ(mm)33 呼び22 全長L(mm)140 タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ) 表面処理OX めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)17 食付C(2.5P) シャンク長ls(mm)71 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;19.835、MAX:20.21 寸法lk(mm)四角部:16 シャンク四角部幅(mm)13
関連資料:(3.11MB)
注意
※SY012MSEEXJ

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする