※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HVSP P5 M24X2 C(2.5P) Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(メートルねじ用) HVSP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 11378416 HVSP P5 M24X2 C(2.5P) Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(メートルねじ用) HVSP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 11378416

Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(メートルねじ用) HVSP

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 11378416 品番 HVSP P5 M24X2 C(2.5P)
参考基準価格(税別)¥21,700 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
仕様●ひっかかり率:88 材質HSS 形状下穴:止り 質量(g)336 規格JIS 呼び寸法M24×2 等級P5 溝数4 下穴径(Φmm)22.1 山数2 ねじ長さ(mm)37 呼び24 全長L(mm)160 タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ) 表面処理OX めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)19 食付C(2.5P) シャンク長ls(mm)82 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;21.835、MAX:22.21 寸法lk(mm)四角部:18 シャンク四角部幅(mm)15
関連資料:(3.11MB)
注意
※SY012MSEEXJ

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする