※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の スパイラルタップ
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(メートルねじ用) HVSP
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
11378459
品番
HVSP P5 M32X1.5 C(2.5P)
参考基準価格(税別)
¥45,400
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
仕様
●ひっかかり率:86
材質
HSS
形状
下穴:止り
質量(g)
648
規格
JIS
呼び寸法
M32×1.5
等級
P5
溝数
4
下穴径(Φmm)
30.6
山数
1.5
ねじ長さ(mm)
44
呼び
32
全長L(mm)
180
タップの種類
SP(止り穴用スパイラルタップ)
表面処理
OX
めねじの種類
M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)
24
食付
C(2.5P)
シャンク長ls(mm)
92
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;30.376、MAX:30.676
寸法lk(mm)
四角部:22
シャンク四角部幅(mm)
19
関連資料:
(3.11MB)
注意
※SY012MSEEXJ
商品説明動画
参考になった