※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の スパイラルタップ
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(ウイットねじ) HVSP
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
11378590
品番
HVSP P5 1 1/2W6 C(2.5P)
参考基準価格(税別)
¥73,600
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
仕様
●ひっかかり率:88
材質
HSS
形状
下穴:止り
質量(g)
1113
規格
JIS
呼び寸法
1 1/2W6
等級
P5
溝数
4
下穴径(Φmm)
33.9
山数
6
ねじ長さ(mm)
52
全長L(mm)
200
タップの種類
SP(止り穴用スパイラルタップ)
表面処理
OX
めねじの種類
W:ウイットねじ
シャンク径d(Φmm)
30
食付
C(2.5P)
シャンク長ls(mm)
102
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;33.298、MAX:34.098
寸法lk(mm)
四角部:26
シャンク四角部幅(mm)
23
関連資料:
(3.11MB)
注意
※SYW02HQEEXJ
商品説明動画
参考になった