廣杉計器
廣杉計器の 電子部品(オンボード)
廣杉計器の 機構部品(電子部品)
廣杉計器の 機構部品(電子部品)その他関連用品
基板用マウントパーツ(コイン電池ホルダー)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
11378894
品番
CDH-201
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
種類
その他
材質
樹脂部/66ナイロン(ガラス含有率30%)
材質(コンタクト)/処理
ステンレス/金メッキ(ニッケル下地)
使用温度範囲(℃)
-20〜+60
使用電池
CR2032
接触抵抗(mΩ)
100以下
導体抵抗(mΩ)
-
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
耐電圧(V/min)
AC500
定格電流(mA)
120
難燃性
UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)
対応