廣杉計器
廣杉計器の 電子部品(オンボード)
廣杉計器の 機構部品(電子部品)
廣杉計器の 機構部品(電子部品)その他関連用品
基板用マウントパーツ(コイン電池ホルダー)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
11378912
品番
CDH-401
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
種類
その他
材質
樹脂部/PBT
材質(コンタクト)/処理
黄銅/スズメッキ(ニッケル下地)
使用温度範囲(℃)
-20〜+60
使用電池
CR2032
接触抵抗(mΩ)
20mΩ以上(DC100mA)
導体抵抗(mΩ)
-
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上
定格電流(mA)
1000
難燃性
UL94V-0(材料)
RoHS指令(10物質対応)
対応