※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の スパイラルタップ
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューロングスパイラルタップ HVSP
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
11379071
品番
HVSP L300 P6 M36X4 C(2.5P)
参考基準価格(税別)
¥89,000
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
仕様
●ひっかかり率:90
材質
HSS
形状
下穴:止り
質量(g)
1535
規格
JIS
呼び寸法
M36×4
等級
P6
溝数
4
下穴径(Φmm)
32.1
山数
4
ねじ長さ(mm)
52
呼び
36
全長L(mm)
300
タップの種類
SP(止り穴用スパイラルタップ)
表面処理
OX
めねじの種類
M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)
28
食付
C(2.5P)
シャンク長ls(mm)
102
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;31.67、MAX:32.27
寸法lk(mm)
四角部:24
シャンク四角部幅(mm)
21
関連資料:
(3.11MB)
注意
※SY010MSEEXGJ
商品説明動画
参考になった