※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の スパイラルタップ
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューロングスパイラルタップ HVSP
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
11379125
品番
HVSP L300 P6 M48X5 C(2.5P)
参考基準価格(税別)
¥182,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
仕様
●ひっかかり率:91
材質
HSS
形状
下穴:止り
質量(g)
2479
規格
JIS
呼び寸法
M48×5
等級
P6
溝数
4
下穴径(Φmm)
43.1
山数
5
ねじ長さ(mm)
65
呼び
48
全長L(mm)
300
タップの種類
SP(止り穴用スパイラルタップ)
表面処理
OX
めねじの種類
M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)
38
食付
C(2.5P)
シャンク長ls(mm)
128
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;42.587、MAX:43.297
寸法lk(mm)
四角部:32
シャンク四角部幅(mm)
29
関連資料:
(3.11MB)
注意
※SY010MSEEXGJ
商品説明動画
参考になった