※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PMSP OX RC(PT)1/4-19 Z-PRO 管用テーパねじ用高硬度鋼用スパイラルタップ  PMSP OX RC YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 11379299 PMSP OX RC(PT)1/4-19 Z-PRO 管用テーパねじ用高硬度鋼用スパイラルタップ  PMSP OX RC YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 11379299

Z-PRO 管用テーパねじ用高硬度鋼用スパイラルタップ PMSP OX RC

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 11379299 品番 PMSP OX RC(PT)1/4-19
参考基準価格(税別)¥11,400 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
材質HSS-P 形状下穴:通り|止り 質量(g)84 規格JIS 呼び寸法Rc 1/4-19 溝数3 下穴径(Φmm)10.7 山数19 ねじ長さ(mm)19 呼び1/4 全長L(mm)100 タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ) 表面処理OX 外径の基準寸法(mm)13.157 めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ 基準径長15.0 シャンク径d(Φmm)11 食付C(2.5P) シャンク長ls(mm)51 寸法lk(mm)四角部:12 シャンク四角部幅(mm)9
関連資料:(0.77MB)
注意
※SJRC010DPX

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする