※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の スパイラルタップ
Z-PRO 管用テーパねじ用高硬度鋼用スパイラルタップ PMSP OX RC
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
11379326
品番
PMSP OX RC(PT)3/4-14
参考基準価格(税別)
¥46,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
材質
HSS-P
形状
下穴:通り|止り
質量(g)
474
規格
JIS
呼び寸法
Rc 3/4-14
溝数
4
下穴径(Φmm)
23
山数
14
ねじ長さ(mm)
28
呼び
3/4
全長L(mm)
140
タップの種類
SP(止り穴用スパイラルタップ)
表面処理
OX
外径の基準寸法(mm)
26.441
めねじの種類
Rc(PT):管用テーパねじ
基準径長
21.8
シャンク径d(Φmm)
23
食付
C(2.5P)
シャンク長ls(mm)
71
寸法lk(mm)
四角部:20
シャンク四角部幅(mm)
17
関連資料:
(0.77MB)
注意
※SJRC010DPX
商品説明動画
参考になった