※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ポイントタップ
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(ユニファイねじ) HVPO
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び
No.8
呼び寸法
No.8-32UNC
注文コード
11379369
品番
HVPO P2 8-32UNC
参考基準価格(税別)
¥1,830
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
呼び・呼び寸法
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ひっかかり率:81
材質
HSS
形状
下穴:通り
質量(g)
11
規格
JIS
呼び寸法
No.8-32UNC
等級
P2
溝数
2
下穴径(Φmm)
3.47
山数
32
ねじ長さ(mm)
14
呼び
No.8
全長L(mm)
70
タップの種類
PO(ポイントタップ)
表面処理
OX
めねじの種類
U:ユニファイねじ
シャンク径d(Φmm)
5.5
食付
5P
シャンク長ls(mm)
40
首下長ln(mm)
23
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;3.302、MAX:3.53
寸法lk(mm)
四角部:7
シャンク四角部幅(mm)
4.5
関連資料:
(2.8MB)
注意
※1113103023
商品説明動画
参考になった