※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HVPO P2 10-32UNF Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(ユニファイねじ) HVPO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 11379396 HVPO P2 10-32UNF Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(ユニファイねじ) HVPO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 11379396

Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(ユニファイねじ) HVPO

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼びNo.10 呼び寸法No.10-32UNF 注文コード11379396 品番HVPO P2 10-32UNF
参考基準価格(税別)¥1,830 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は呼び・呼び寸法など43種類から選べます 他の種類を見る
仕様●ひっかかり率:83 材質HSS 形状下穴:通り 質量(g)11 規格JIS 呼び寸法No.10-32UNF 等級P2 溝数2 下穴径(Φmm)4.11 山数32 ねじ長さ(mm)14 呼びNo.10 全長L(mm)70 タップの種類PO(ポイントタップ) 表面処理OX めねじの種類U:ユニファイねじ シャンク径d(Φmm)5.5 食付5P シャンク長ls(mm)40 首下長ln(mm)24 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;3.963、MAX:4.165 寸法lk(mm)四角部:7 シャンク四角部幅(mm)4.5
関連資料:(2.8MB)
注意
※1113103023

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする