※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HVPO P3 M3X0.5 Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(メートルねじ) HVPO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 11379579 HVPO P3 M3X0.5 Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(メートルねじ) HVPO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 11379579

Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(メートルねじ) HVPO

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M3×0.5 注文コード11379579 品番HVPO P3 M3X0.5
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979
この商品は呼び寸法など118種類から選べます 他の種類を見る
仕様●ひっかかり率:81 材質HSS 形状下穴:通り 質量(g)5 規格JIS 呼び寸法M3×0.5 等級P3 溝数3 下穴径(Φmm)2.56 山数0.5 ねじ長さ(mm)9 呼び3 全長L(mm)56 タップの種類PO(ポイントタップ) 表面処理OX めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)4 食付5P シャンク長ls(mm)32 首下長ln(mm)18 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;2.459、MAX:2.599 寸法lk(mm)四角部:6 シャンク四角部幅(mm)3.2
関連資料:(2.8MB)
注意
※1113101035

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする