※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HVPO P3 M4X0.7 Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(メートルねじ) HVPO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 11379597 HVPO P3 M4X0.7 Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(メートルねじ) HVPO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 11379597

Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(メートルねじ) HVPO

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M4×0.7 注文コード11379597 品番HVPO P3 M4X0.7
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979
この商品は呼び寸法など118種類から選べます 他の種類を見る
仕様●ひっかかり率:82 材質HSS 形状下穴:通り 質量(g)8 規格JIS 呼び寸法M4×0.7 等級P3 溝数3 下穴径(Φmm)3.38 山数0.7 ねじ長さ(mm)13 呼び4 全長L(mm)63 タップの種類PO(ポイントタップ) 表面処理OX めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)5 食付5P シャンク長ls(mm)36 首下長ln(mm)21 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;3.242、MAX:3.422 寸法lk(mm)四角部:7 シャンク四角部幅(mm)4
関連資料:(2.8MB)
注意
※1113101035

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする