※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HVPO P3 M6X1 Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(メートルねじ) HVPO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 11379631 HVPO P3 M6X1 Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(メートルねじ) HVPO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 11379631

Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(メートルねじ) HVPO

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M6×1 注文コード11379631 品番HVPO P3 M6X1
参考基準価格(税別)¥1,610 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は呼び寸法など118種類から選べます 他の種類を見る
仕様●ひっかかり率:84 材質HSS 形状下穴:通り 質量(g)16 規格JIS 呼び寸法M6×1 等級P3 溝数3 下穴径(Φmm)5.09 山数1 ねじ長さ(mm)15 呼び6 全長L(mm)80 タップの種類PO(ポイントタップ) 表面処理OX めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)6 食付5P シャンク長ls(mm)45 首下長ln(mm)30 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;4.917、MAX:5.153 寸法lk(mm)四角部:7 シャンク四角部幅(mm)4.5
関連資料:(2.8MB)
注意
※1113101035

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする