※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ポイントタップ
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(ユニファイねじ) HVPO
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び
7/16
呼び寸法
7/16-14UNC
注文コード
11379825
品番
HVPO P4 7/16-14UNC +20
参考基準価格(税別)
¥5,330
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
呼び・呼び寸法
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ひっかかり率:87
材質
HSS
形状
下穴:通り
質量(g)
53
規格
JIS
呼び寸法
7/16-14UNC
等級
P4
溝数
3
下穴径(Φmm)
9.4
山数
14
ねじ長さ(mm)
26
呼び
7/16
全長L(mm)
110
タップの種類
PO(ポイントタップ)
表面処理
OX
めねじの種類
U:ユニファイねじ
シャンク径d(Φmm)
8.5
食付
5P
シャンク長ls(mm)
56
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;9.144、MAX:9.55
寸法lk(mm)
四角部:9
シャンク四角部幅(mm)
6.5
関連資料:
(2.8MB)
注意
※1113103023
商品説明動画
参考になった