※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HVPO P3 5/16W18 Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(ウイットねじ) HVPO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 11379877 HVPO P3 5/16W18 Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(ウイットねじ) HVPO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 11379877

Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(ウイットねじ) HVPO

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 11379877 品番 HVPO P3 5/16W18
参考基準価格(税別)¥2,960 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様●ひっかかり率:84 材質HSS 形状下穴:通り 質量(g)24 規格JIS 呼び寸法5/16W18 等級P3 溝数3 下穴径(Φmm)6.59 山数18 ねじ長さ(mm)19 呼び5/16 全長L(mm)90 タップの種類PO(ポイントタップ) 表面処理OX めねじの種類W:ウイットねじ シャンク径d(Φmm)6.2 食付5P シャンク長ls(mm)46 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;6.34、MAX:6.67 寸法lk(mm)四角部:8 シャンク四角部幅(mm)5
関連資料:(2.8MB)
注意
※1113105028

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする