※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HVPO P4 1/2W12 Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(ウイットねじ) HVPO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 11379911 HVPO P4 1/2W12 Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(ウイットねじ) HVPO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 11379911

Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(ウイットねじ) HVPO

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 11379911 品番 HVPO P4 1/2W12
参考基準価格(税別)¥5,650 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
仕様●ひっかかり率:83 材質HSS 形状下穴:通り 質量(g)80 規格JIS 呼び寸法1/2W12 等級P4 溝数3 下穴径(Φmm)10.7 山数12 ねじ長さ(mm)26 呼び1/2 全長L(mm)110 タップの種類PO(ポイントタップ) 表面処理OX めねじの種類W:ウイットねじ シャンク径d(Φmm)10.5 食付5P シャンク長ls(mm)56 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;10.31、MAX:10.83 寸法lk(mm)四角部:11 シャンク四角部幅(mm)8
関連資料:(2.8MB)
注意
※1113105028

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする