曜日別特売
HVPO P3 M8X1.25 Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(メートルねじ) HVPO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 11380096

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HVPO P3 M8X1.25 Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(メートルねじ) HVPO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 11380096
HVPO P3 M8X1.25 Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(メートルねじ) HVPO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 11380096

Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(メートルねじ) HVPO

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本呼び寸法M8×1.25注文コード11380096品番HVPO P3 M8X1.25
参考基準価格(税別)¥2,270販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
仕様●ひっかかり率:85材質HSS形状下穴:通り質量(g)24規格JIS呼び寸法M8×1.25等級P3溝数3下穴径(Φmm)6.85山数1.25ねじ長さ(mm)19呼び8全長L(mm)90タップの種類PO(ポイントタップ)表面処理OXめねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)6.2食付5Pシャンク長ls(mm)46内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;6.647、MAX:6.912寸法lk(mm)四角部:8シャンク四角部幅(mm)5
関連資料:(2.8MB)
注意
※1113101035

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする